品番 : EA970BD-2
品名 : 2号レール用トロリー単車(リング付)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 2TNRG |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 2号 | サイズ | 40×31×80(H)mm |
| リング内寸 | φ20mm | 耐荷重 | 25kg |
| 材質 | 本体:スチール(SPHC)+ポリアミド樹脂 リング:普通鋼 クロメートメッキ仕上げ |
重量 | 140g |
| トラックレール用 トロリー単車 | |||
| クロメート処理により、耐食性に優れています。 | |||
| 先端にリングが付いており、吊り下がっている軸は360°回転します。 | |||
| ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
