品番 : EA970CB-13
品名 : 3号トラックレール用戸当り
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 3TOA |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 2号・3号兼用 | サイズ | 55×44×33(H)mm |
| 材質 | スチール(SPHC) クロメートメッキ仕上げ |
重量 | 120g |
| トラックレールの内溝にネジで止め、戸当りとして使用します。 | |||
| クロメート処理により、耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール) |
