品番 : EA970EE-12
品名 : 24x22.5x36.5mm 中間ストップ(30mmレール)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12T39 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24×22.5×36.5(H)mm | カン下寸法 | 21㎜ |
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
| 重量 | 24g | ||
| 30mmレール用 | |||
| レールの溝に取り付け、ランナーを停止させます。 | |||
| 中間ストップをレールに差し込み、ネジを締めて固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/02/15 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970EA-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970EB-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970EL-2 : 30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970EM-3 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
