詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970EE-37

品名 : 24.0x20.0x58.5mm 中間ストップ(30mmレール)

仕様

メーカー 岡田装飾金物 型番 12T40
サイズ 24×20×58.5(H)mm 材質 スチール
ユニクロメッキ仕上げ
重量 35g
30㎜レール用
レールの溝に取り付け、ランナーを停止させます。
クリップ式で挟むだけなので、カーテンの取り付け・取り外しが簡単にできます。
中間ストップをレールに差し込み、ネジを締めて固定してください。
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1385ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top