詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970EF-2

品名 : 25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)

仕様

メーカー 岡田装飾金物 型番 12T51
サイズ 55×25×11(H)mm 取付穴径 φ4.2mm
材質 スチール 仕上げ ユニクロメッキ
重量 33g
30mmレール用
天井取付用ブラケット
平らな天井面にレールを取付ける際に使用します。
ブラケットをレールの窪みに取り付け、ブラケットのネジを締めて固定してください。
追加説明
カタログ価格

295 (税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/17 18:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1385ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付寸法図(単位:㎜)
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top