品番 : EA970EF-21
品名 : 13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12Y17 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60×27×55(H)mm | 口の幅 | 13.5mm |
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
| 重量 | 92g | ||
| 鋼材からレールを持ち出せます。 | |||
| 30mmレール用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/11/03 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1434ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970EA-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970EB-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970EL-2 : 30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970EM-3 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大

