品番 : EA970EF-22A
品名 : 17.0mm H鋼用ブラケット/360゚向自在(30mmレール)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12Y15N |
|---|---|---|---|
| 口の幅 | 17mm | サイズ | 77×32×50(H)mm |
| 適合フランジ厚 | 3~16mm | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ユニクロメッキ | 重量 | 102g |
| 30mmレール用 | |||
| 鋼材の下にレールを取付けられます。 | |||
| ブラケットの向きが360度自由に変えられます。 | |||
| ブラケットをレールの窪みに取り付け、ブラケットのネジを締めて固定してください。 | |||
| ※屋内でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/09/28 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970EA-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970EB-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970EL-2 : 30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970EM-3 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製) |
