品番 : EA970EN-2
品名 : 200x2000x0.2mm 隙間シート
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 11T92 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ビニール(塩ビ) | サイズ | 200mm×2m |
| 厚み | 0.2mm | ||
| レールはEA970EL-2またはEA970EM-3をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/04 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1435ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970EL-2 : 30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970EM-3 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製) |
メイン画像
拡大
