品番 : EA970FN-2A
品名 : 200x2000x0.2mm 隙間シート
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 20T52 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 200mm×2m | シート厚み | 0.27mm |
| チューブ長 | 2m | チューブ径 | 5mm |
| 材質 | チューブ:PE シート:ビニール(ポリエチレン) |
||
| 半透明のビニールシート | |||
| レールは別売のEA970FL-2、またはEA970FM-5(カーブ)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は旧モデルです。
