品番 : EA970GD-1
品名 : 29.5mm/10kg ランナー・リング付(ベンダーレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 19T11 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 10kg | サイズ | 25×27.5×55.5(H)mm |
| カン下寸法 | 29.5mm | リング内寸 | φ13.5mm |
| 材質 | 樹脂・スチール ユニクロメッキ仕上げ |
||
| ベンダーレール用ランナー | |||
| 曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970GD : 16x32mm/2.0m ベンダーレール(アルミ製) |
