品番 : EA970GD-10
品名 : 17mm ブラケットH鋼用360°向自在(ベンダーレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 19Y16 |
|---|---|---|---|
| 口の幅 | 17mm | サイズ | 58×34×52.7(H)mm |
| 適合フランジ厚 | 3~16mm | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ユニクロメッキ | ||
| ベンダーレール用 | |||
| 鋼材の下にレールを取付けられます。 | |||
| ブラケットの向きが360度自由に変えられます。 | |||
| ※屋内でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/02 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970GD : 16x32mm/2.0m ベンダーレール(アルミ製) |
