品番 : EA970GD-4
品名 : 20.8x22x50.9mm 中間ストップ(ベンダーレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 19T39 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 20.8×22×50.9(H)mm | カン下寸法 | 32㎜ |
| リング内寸 | φ14mm | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ユニクロメッキ | ||
| ベンダーレール用 | |||
| レールの溝に取り付け、ランナーを停止させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/26 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970GD : 16x32mm/2.0m ベンダーレール(アルミ製) |
