品番 : EA970GD-5
品名 : 100mm ジョイント(ベンダーレール用・2本)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 19T61 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ユニクロメッキ | 入数 | 2本 |
| ベンダーレール用 | |||
| ※ジョイント部1ヵ所に2本使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/07/26 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970GD : 16x32mm/2.0m ベンダーレール(アルミ製) |
