品番 : EA970GD-6
品名 : 28x58mm 取付ブラケット・天井用(ベンダーレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 19T51 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 28×58×6.2(H)mm | 取付穴径 | φ5mm |
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
| ベンダーレール用 | |||
| 天井取付用ブラケット | |||
| 平らな天井面にレールを取付ける際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/26 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970GD : 16x32mm/2.0m ベンダーレール(アルミ製) |
