詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KB-3

品名 : 73mm カーテン丈調整用フック(10本)

仕様

メーカー トーソー(TOSO) 商品名 アジャスタフックⅡ
全長 73mm 入数 10本
材質 ポリアセタール
75mmプリーツテープ用
カーテンの丈を40mmまで調整できます。
5mmピッチで8段階調整可。
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 109

(2026/11/13 18:04現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1387ページ
ウェブカタログ画像
入数10本
  • 入数10本
  • 入数10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top