品番 : EA970KC-1
品名 : ランナー・カーテンレール用(10個)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | SCランナー |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA970KA-1~-3の追加用ランナー | 材質 | アセタール樹脂 |
| 重量(10個) | 20g | 入数 | 10個 |
| レールのキャップをはずさずに後入れが可能です。 | |||
| 対応荷重 | 1kgまで(ランナー1個あたり) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 242 (2026/10/26 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA970KA-1 : 0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式) |
| 本体 | EA970KA-2 : 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式) |
| 本体 | EA970KA-3 : 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数…10個
