詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KE-7A

品名 : 1800-2870x1900-3000mm カーテンポール

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 平安伸銅工業 型番 TNP-60WH
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1800~2870(W)×70(D)×1900~3000(H)mm
耐荷重 6kg カーテン丈 最長290cmまで対応
材質 パイプ類:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品:ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム
ばね:ばね鋼・メッキ
ねじ類:鉄・メッキ
重量 3.95kg
工具不要で幅・高さ伸縮自在のつっぱりジャッキ式カーテンポール
床や天井を傷つけずに、お好きな場所にカーテンを設置できます。
お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに最適です。
タテ・ヨコ伸縮してお部屋にフィット
段差があっても取り付けでき、強力バネでしっかり圧着
つっぱり具合が確認でき、取り付けカンタン
カーテンリング24個付き
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 18:01現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • タテ・ヨコ伸縮 お部屋にフィット
  • カーテンリング24個付き
  • 段差があっても取り付けOK
  • つっぱり具合が確認でき、取り付けカンタン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top