詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AJ-204

品名 : φ25mm用 メタルラック三角アジャスター(2個入)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MR-3A
適合ポール径 φ25mm 調整可能高さ 最大10㎜
ネジ規格 3/8-16UNC(インチネジ)
長さ:25mm
ネジ径:φ9mm
ネジピッチ:1.5875mm
サイズ 50×50×55(H)mm
材質 スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン 入数 2個
ポール径φ25mmメタルラック用オプション品
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/09 03:12現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1618ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top