詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AJ-43

品名 : 大径用 メタルラック用キャスター受け(4個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MR-4CU
材質 合成ゴム サイズ φ70×10(H)mm
重量 110g 耐荷重 75kg(1個あたり)
入数 4個
メタルラック・メタルミニキャスター用のキャスター受けです
キャスター止めや床の傷つき防止になります
メタルラック大型キャスター、通常キャスターどちらにも使用できるキャスター受けです。
キャスターをしっかり固定し、絨毯やフローリングを傷から守ります。
追加説明
カタログ価格

645 (税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/22 13:38現在)

商品入数 4 販売単位 SET
カタログページ 1619ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top