品番 : EA976AJ-45
品名 : 305x110x270mm メタルラックマガジンラック
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-3MR |
---|---|---|---|
材質 | スチール(クロムメッキ) | サイズ | 305×110×270mm |
メタルラック専用のマガジンラックです。 | |||
本や雑誌の収納に便利です。 | |||
重量 | 690g | 適合ラック | EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14 |
EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/25 12:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1668ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック |
本体 | EA976AJ-6 : 1200x460x 900mm メタルラック |
本体 | EA976AJ-11 : 1500x460x 900mm メタルラック |