品番 : EA976AJ-57
品名 : 145x 54mm メタルラック用 フック
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-3F |
---|---|---|---|
材質 | スチール(クロムメッキ) | ||
ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 | |||
適合ラック | EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、 EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34 |
||
EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。 | |||
幅 | 145mm | 奥行 | 54mm |
高さ | 95mm | 重量(g) | 125 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/29 14:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1686ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック |
本体 | EA976AJ-6 : 1200x460x 900mm メタルラック |
本体 | EA976AK-1 : 550x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付) |
本体 | EA976AK-6 : 800x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付) |