詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AK-21

品名 : 190x135mm メタルラックミニディバイダー

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MM-18D
材質 スチール(クロムメッキ) サイズ 190×25×135(H)mm
重量 60g 適合ポール径 φ19mm
適応ラック EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46
奥行205mm以上の棚板に使用可能
本やCDの厚さに合わせて自由に移動できます。
追加説明 ●サイズ…190X25X135(H)mm (09/1/23)
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/23 19:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1615ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top