詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AK-25

品名 : φ19mm用 メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MM-4MK
重量 27.5g 材質 ABS樹脂
適応ラック EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46
ポール径φ19mm用棚板固定部品
棚板の取り付けに使用します。
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/07/22 11:20現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1615ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付方法

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top