品番 : EA976AL-65
品名 : 900x450x1800mm/5段 ラック棚(OD/超強化PP製)
この商品はお客様組み立て品です。
ガラス繊維を練り込んだ特殊素材により従来品にくらべ耐久力が向上しました!
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 組み立て時:900×450×1800(H) 収納時外寸:900×450×305(H) |
重量(kg) | 19.28 |
| 棚板 | 5 | 材質 | 棚板:特殊超強化PP 脚部:PP |
| 1段高さ | 401mm | 耐荷重(kg) | 1段当たり:70(均等荷重・ただし20㎜以内のたわみ発生) |
| 色 | OD | セット内容 | 棚板5枚、脚20本(5段で使用すると4本余ります) |
| 1段ずつ単独で使用することもできます。 | |||
| 軽量・工具不要で簡単組み立て。 | |||
| オールプラスチック製の棚。 | |||
| 脚パーツは棚板にロックされます。 持ち上げても外れず、組立後の移動も安心です。取り外しも簡単です。 |
|||
| 未使用時は脚パーツを棚板の裏面に収納することができます。脚パーツの取り付け、取り外しは片手で容易に行えます。 | |||
| ガラス繊維を練り込んだ特殊素材により高耐荷重を実現 | |||
| <<ご注意ください>> 本製品は、強度を高めるためにガラス繊維を練り込んだ特殊な素材を使用しております。 そのため、天板の表面に製造工程上生じる独特の模様が見られる場合がございます。 この模様は製品の特性によるものであり、ご使用上の品質には全く問題ございません。 安心してご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,400 円(税抜)/ 47,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2026/11/13 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1627ページ 2538ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
