品番 : EA976AV-10
品名 : 870x450x 970mm/3段ラック棚(折畳式/OD色)
天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。
仕様
| サイズ(mm) | 使用時:約870(W)×450(D)×970(H) 収納時:約870(W)×75(D)×1170(H) |
重量(kg) | 18.5 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 100(棚板1枚あたり) | 棚板 | 3 |
| 材質 | スチール | カラー | OD |
| 折りたたみ式 | |||
| 50Lのコンテナを各段2台ずつスッキリ収納できます。 | |||
| 天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。 | |||
| アジャスター付で高さの微調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 231 (2026/09/16 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1627ページ 2539ページ | ||||
