詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AV-11A

品名 : 870x450x1287mm/4段ラック棚(折畳式/OD色)

工具不要で展開に90秒、収納に30秒のスピードセッティング

仕様

サイズ(mm) 使用時:870×450×1287(H)
収納時:870×74×1527(H)
重量(kg) 約20
耐荷重(kg) 100/段(合計300kg ※最上段には物を置かないでください) 棚板 4
材質 スチール 仕上げ エポキシメラミン焼付塗装
工具不要で両サイドの取手を掴んで簡単に組立、折りたたみができます。
折りたたむと組立時の約1/6の厚みに収まります。
各段に50リットルコンテナが2台収まるスペース
脚部にアジャスター付で高さの微調整ができます。
旧モデルに比べオリコンを設置した際の上部デッドスペースを削減しよりコンパクトになりました。
<<ご注意ください>>
最上段に物を置くと天板のゆがみなどの発生の恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

49,900 円(税抜)/ 54,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 117

(2026/11/13 11:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 各段に50リットルコンテナが2台収まるスペース
  • 開き止めフック
  • スライド式固定金具
  • アジャスター付で高さの微調整ができます。

商品動画

旧モデルの動画です 旧モデルの動画です

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top