品番 : EA976AV-31
品名 : 472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 472×450×702(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 11 | 耐荷重(kg) | 40/段 |
| 棚板 | 3 | 収納サイズ(mm) | 471×74×940 |
| 仕上げ | エポキシメラミン焼付塗装 | 材質 | スチール |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
| キャスター付 | |||
| デスクの高さにジャストフィット | |||
| 配布資料置き、プロジェクター台、簡易キャビネットとして使えます。 | |||
| 工具不要で簡単に組み立てることができます。 | |||
| 必要工具 | 不要 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,900 円(税抜)/ 47,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1627ページ 1974ページ | ||||
