詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-507

品名 : [パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 ゴムアウタ-AセットS
材質 ゴム・プラスチック カラー ブラック
重量(g) 14 サイズ ゴムキャップ:φ36×35mm
アウターキャップ:φ30×8mm
用途 すべり止め
パイプ径φ28mmパイプラック用
プラスチック製のアウターキャップを接着液でパイプに接着させてから、ゴムキャップをはめて下さい。
追加説明
カタログ価格

335 円(税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1622ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top