品番 : EA976BY-546
品名 : [パイプラック用] プラスチック足キャップ(ブラック)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | J-157A S BL |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 140×65×25mm |
| 材質 | プラスチック | 重量(g) | 74 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 接着固定式のプラスチック製ジョイント | |||
| 足キャップ用に使用します。 | |||
| 別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/04 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1623ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA976BY-662 : [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用) |
| 関連商品 | EA976BY-663 : [パイプラック用]100ml接着液(プラスチックジョイント用) |
ウェブカタログ画像
拡大
