詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-603

品名 : [パイプラック用]はめ込み金具

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 EF-1250A
材質 鉄 サイズ 30×34×58mm
重量(g) 67
パイプ径φ28mmパイプラック用
イレクター構造物への取り外し可能な取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)
組立分解ができるメタルジョイント
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1623ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

はめ込み金具A取付手順 はめ込み金具A取付手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top