品番 : EA976CB-32
品名 : 40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット
仕様
| 仕様 | 40角Uポール用 | 材質 | 亜鉛合金(三価ホワイト仕上) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 61.4g | 付属品 | M4×14(2本)、B4×20(2本) |
| Uポール(別売:EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 | |||
| プレート、テーパーナットのセット | |||
| 斜めからドライバーで止めることができ、簡単に取付可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/09 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1626ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
