品番 : EA976CB-34
品名 : 40角用 後入れ式ジョイント金具
仕様
| 仕様 | 40角Uポール用 | 外寸 | 40×40㎜ |
|---|---|---|---|
| 取付穴ピッチ | 28×28㎜ | 材質 | 亜鉛合金(シルバー仕上) |
| 付属品 | B4×30(2本) | 重量 | 74.3g |
| Uポール(別売:EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 | |||
| パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。 | |||
| 後入れ、先入れの両方が可能 | |||
| ※取付穴は4ヶ所ありますが、2ヶ所を止めるだけで十分な締結力がありますので付属のタッピンねじも2本にしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/09 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1626ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
