品番 : EA976CB-45
品名 : 打込ナット(真鍮/つば付/M10用)
仕様
仕様 | 30・40角Uポール兼用 | サイズ(mm) | φ15×22 |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮 | 重量(g) | 7.0 |
適合品番 | EA976CB-11・-21 | ||
つば付 | |||
M10用 | |||
Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/18 07:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1675ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)