品番 : EA976CB-76
品名 : 30・40角兼用 フラットカバー(5m)
仕様
| 仕様 | 30・40角Uポール兼用 | サイズ | 13×5mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 材質 | PVC |
| 重量 | 30g/m | ||
| Uポール(別売:EA976CB-11、EA976CB-21)のスリット(溝)をカバーします。 | |||
| 任意の長さにカット可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1626ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
| 本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
