詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DZ-74

品名 : 幅1800mm用 名札差し(2本入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

1800mm幅用名札差し
EA976DH-180B、-180C、DJ-180B、-180C、
 DK-180B、-180C、DS-180B、-180C、
 DT-180B、-180C、DV-180B用
サイズ 839×30(H)mm(実寸) 2本入 材質 塩ビ
重量 1.08kg
両面テープ付
※カード類は別売です。
入数 2本
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 2 販売単位 個
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top