品番 : EA979AA-2
品名 : 100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(灰/2枚)
仕様
材質 | シリコンスポンジ | サイズ | 100×100×1.5mm |
---|---|---|---|
カラー | グレー | ||
裏面接着剤付 | |||
入数 | 2枚入り | 用途 | パソコン・音響機器等の防振用、防音用 |
耐熱性、耐寒性、耐候性に非常に優れています。 | |||
開けにくいビン・缶のキャップ開封にも便利です。 | |||
すべり止めに効果が大きく色移りもありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/20 02:30現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2449ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979AA-1 100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(黒/2枚) |
EA979AA-2 100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(灰/2枚) |
拡大