詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AJ-16

品名 : 90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)

仕様

メーカー ノムラテック 型番 NS-2291
耐荷重(目安) 60kg以下 サイズ 82×90×63(H)mm
取付可能サイズ 壁面との隙間:35mm以内 使用温度範囲 -10~50℃
耐用年数 4~5年 材質 本体:ABS樹脂
強粘着剤:ウレタン系強力粘着材
入数 2個
ネジ・釘を使用せずに簡単に家具の固定ができる地震対策用品
粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具と壁面をしっかり固定
阪神・淡路大震災時相当の振動試験で転倒なし。
家具を移動しなくても簡単に取り付けできます。
取り外しも簡単で、壁や家具にキズをつけません。
冷蔵庫の固定にもご使用になれます。(一部ご使用になれない機種もあります。)
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 02:52現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2345ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • 粘着タイプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top