品番 : EA979AJ-21
品名 : 34x62x58mm 棚用耐震ロック
仕様
メーカー | ノムラテック | 型番 | N-2136 |
---|---|---|---|
材質 | 本体・座板:ABS樹脂 金具・ビス:スチール |
サイズ | 34×62×58~87(H)mm |
重量 | 81g(付属品含む) | 付属品 | 高さ調整用座板(4mm・6mm)×各1枚、ビス(3×30mm)×2本、ビス(3×40mm)×2本 |
食器棚などの扉が地震の揺れにより開いて中身が飛び出すのを防ぎます。 | |||
揺れを自動で感知してロックします。 | |||
ボタンを押して手動でロックも可能です。 | |||
見た目でロック状態が確認でので安心です。 | |||
解除状態では扉の開閉の邪魔になりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/26 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2451ページ |