品番 : EA979AJ-26
品名 : 54x73x37mm 吊戸棚用耐震ロック
仕様
メーカー | ノムラテック | 型番 | N-2137 |
---|---|---|---|
材質 | 本体・スペーサ:ABS樹脂 金具・ネジ:スチール |
サイズ | 54×73×37mm |
重量 | 125g(付属品含む) | ||
キッチンキャビネットなどの吊戸棚の扉が地震の揺れにより開いて中身が飛び出すのを防ぎます。 | |||
揺れを自動で感知してロックします。 | |||
ボタンを押して手動でロックも可能です。 | |||
見た目でロック状態が確認できるので安心です。 | |||
解除状態では扉の開閉の邪魔になりません。 | |||
付属品 | スペーサ(3mm・5mm)×各1枚、補助取付金具×1枚、丸皿ネジ(3.5×18mm)×3本、ナベネジ(3.5×18mm)×3本、皿ビス(4×10mm)×2本、M4ナット×2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/04/27 00:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2451ページ |