品番 : EA979AJ-31
品名 : 83mm 吸着免震吸盤
仕様
| 薄型テレビ専用 | |||
| 材質 | ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、ゴムスポンジ、ポリプロピレン、PET樹脂 | サイズ | 83×158×43mm |
|---|---|---|---|
| 吸盤直径 | 78mm | 重量 | 110g |
| 付属品 | 高さ調整スポンジ×1個、転倒防止ベルト固定用ビス&ナット×1セット、補助板×1枚 | ||
| 揺れを吸収する3つの免震構造で薄型テレビの転倒を防ぎます。 ①スポンジアームでおさえて免震。 ②バネで衝撃を吸収して免震。 ③強力ジェルの吸盤でゆとりの免震吸着。 |
|||
| 32インチ以下に1個、33~42インチには2個、43~60インチには4個必要です。 | |||
| 壁などに穴あけやねじ止めせずに薄型テレビの転倒対策ができます。 | |||
| マグニチュード7相当にも対応。 | |||
| 裏面がフラットでなく耐震マットが使いにくいテレビの脚でも使えます。 | |||
| テレビの脚の厚みは30mmまでOKです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
