品番 : EA979BR-100
品名 : 150kg サムロック(グレー/2個)
カタログ訂正
25/10/20 粘着面:(誤)50.8×76.2mm (正)49.2×71.4mm (9049 No.56,57)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 47750 |
|---|---|---|---|
| 粘着面 | 49.2×71.4mm | ベルト長さ | 203mm |
| 対象物重量 | 150kgまで | ベルトの幅 | 25.4mm |
| 材質 | ファスナー:ポリカーポネイド樹脂 ベルト:ポリウレタン(芯材はポリエステル) |
入数 | 2個 |
| 超大型ファスナー2個 1組 | |||
| 震度6強相当対応 | |||
| OA機器、家具等を震動から守ります。 | |||
| 対象物に貼るだけのワンタッチ固定で工事不要 | |||
| 対象物を置いたまま取り付けできます。 | |||
| 取り付けは、OA機器とデスクに粘着面を貼り付けるだけです。 | |||
| 高強度のプラスチックとロック部によってしっかりと固定 | |||
| バックル式でベルトの取り外しができるので固定後の対象物の移動も簡単 | |||
| 耐震マットでは固定が難しい脚付のプリンタなどにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
