品番 : EA979CC-101
品名 : 50x20x 500mm カートブロック(3本組)
仕様
| 用途 | 消火器まわりや支柱、円柱の衝突対策に。 | サイズ | 50(W)×500(L)×20(T)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.1kg | 入数 | 3本組 |
| 材質 | NR+SBR | ||
| 置くだけ、台車・カゴ車の自然暴走を防ぎます。 | |||
| 重量物を乗せたカゴ台車もガッチリ止まります。 | |||
| ジョイントの付け替えで、形状変更が可能です。 | |||
| 連結用ジョイント金具付 | |||
| ※小型台車など台車自体の自重が軽い場合、台車に荷重がかかっていない状態では、カートブロックが進行方向へ滑ってしまう可能性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1661ページ | ||||
