品番 : EA979CC-111
品名 : 280x1000mm カートストッパー
仕様
| 用途 | 台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。 | サイズ | 280(W)×1000(L)×20(T)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg | 材質 | NR+SBR |
| 付属品 | 反射シール(緑)6枚付(※お客様ご自身で貼付けてください。) | ||
| 車輪の自然暴走を防ぎます。 | |||
| 車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。 | |||
| 両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です。 | |||
| 中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1661ページ | ||||
