品番 : EA979CC-16
品名 : 60mm キャスター用ストッパー(耐水/ロック付/白/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | ESP-50S |
|---|---|---|---|
| 車輪サイズ | 60mm以下 | サイズ | 95(W)×112(D)×23(H)mm |
| 内寸 | 奥行 1段目:76mm 2段目:70mm 3段目:65mm 4段目:60mm 幅:55mm 高さ:20mm |
材質 | 本体:ペーパーボード(再生紙)、 すべり止め:ウレタンゴム |
| 使用可能床面 | フローリング、カーペット、たたみ、タイル | 耐荷重 | 約100kg/個 |
| カラー | 白 | 耐震性能 | 震度7相当 |
| 耐用年数 | 約8年 | 対象物 | 複合機 |
| 入数 | 2個 | ||
| 4ヶ所止めができない場所にある機器でも、前方のストッパーで十分な効果を発揮します。 | |||
| 複合機の前面2ヶ所のキャスターに設置することで走り出しを防止します。 | |||
| 複合機の両脇に書庫などがあり、後方の設置が困難な場合に最適です。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 清掃時の水掃きなどで濡れても大丈夫です。 | |||
| ロウ浸透加工で耐水効果抜群です。 | |||
| ※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA979CC-11 : 60mm キャスター用ストッパー(ロック付/白/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

