品番 : EA979CC-21
品名 : 60mm キャスター用ストッパー(白/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | ESZ-50 |
|---|---|---|---|
| 車輪サイズ | 60mm以下 | サイズ | 128(W)×108(D)×23(H)mm |
| 材質 | 本体:ペーパーボード(再生紙)、 すべり止め:ウレタンゴム、ピン:PP |
使用可能床面 | フローリング、カーペット、たたみ、タイル |
| 耐荷重 | 約150kg/個 | カラー | 白 |
| 耐用年数 | 約8年 | 耐震性能 | 震度7相当 |
| 対象物 | 複合機 | 入数 | 2個 |
| 開閉式で簡単に設置できます。 | |||
| コピー機など持ち上げる必要はありません。 | |||
| 対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。 | |||
| コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA979CC-26 : 60mm キャスター用ストッパー(耐水/白/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
