品番 : EA979CC-31
品名 : 40mm キャスター用ミニストッパー(白/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | ESZ-40 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコ・ストッパーゼロMINI | 車輪サイズ | 約40mm以下 |
| サイズ | 108(W)×88(D)×15(H)mm | 材質 | 本体:ペーパーボード(再生紙) 滑り止め:ウレタンゴム |
| 使用可能床面 | フローリング、カーペット、たたみ、タイル | 重量 | 113g |
| 耐荷重 | 約100kg/個 | カラー | ホワイト |
| 耐用年数 | 約8年 | 入数 | 2個 |
| メタルラック・テレビ台用 | |||
| キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応 | |||
| 開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置 | |||
| キャスターに設置し対象物の走り出しを防止します。 | |||
| エコな紙製キャスターストッパーです。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2342ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
