品番 : EA979D-105
品名 : 100x 60x2mm 耐震・防振粘着マット(1枚)
仕様
材質 | スチレン系ポリマー | 耐荷重 | 約25kg(1枚あたり) |
---|---|---|---|
サイズ | 100×60×2mm | 適応温度 | -20~60℃ |
入数 | 1枚 | 用途 | 多用途タイプ |
塩ビ製品、クッションフロア、ジュータン、カーペット等には使用できません。 | |||
震度7相当にも耐える超粘着固定マット((財)建材試験センターによる品質性能試験実施済み) | |||
工事不要で底に貼るだけで地震対策できます。(畳にも使用可能) | |||
「粘着力」と「振動吸収力」のダブル効果で転倒防止に威力を発揮。 | |||
耐候性・耐薬品性に優れるスチレン系ポリマー(オレフィン系樹脂も配合) | |||
水洗いして繰返し使えます。 | |||
工業用電子部品メーカの長年蓄積したノウハウによる製品です。ROHS規制等もクリア。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/04/26 05:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2449ページ |