品番 : EA979D-121
品名 : 33x33x5mm 転倒防止粘着プレート(4個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
取付対象 | レンジ゙等脚付家具用 (脚サイズ:φ30mm、30×30mm以下、高さ:8mm以上) |
材質 | 構造部:ポリプロピレン 粘着部:スチレン系ポリマー |
---|---|---|---|
耐荷重(目安) | 20kg(4個あたり) | 適応温度 | 0~50℃ |
サイズ | 外寸:56×56×12(H)mm 内寸:φ50mm×10(t)mm 床面側ゲル:40×40×2mm 内側ゲル(標準タイプ):33×33×5(t)mm |
入数 | 4個 |
脚付家具、キャスター付家具、電子レンジ、OA機器等の転倒防止に最適。 | |||
底面と内側に耐震ゲルを施しており、ダブルの効果で地震の衝撃を緩衝し、家具等の転倒を防止します。 | |||
キャスター用には強力タイプのゲルを採用しており、粘り強く絡んでキャスターの移動を防ぎます。 | |||
自己粘着性を持つため、はがした後も糊残りしません。 | |||
粘着部が汚れても水洗いして繰り返し使えます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 22:20現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | St |
拡大