詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-150

品名 : メタルラック用転倒防止金具

仕様

目安重量 40kg以下(2個使用時) サイズ 53×14×40(H)mm
ねじ仕様 材質:ステンレス
サイズ:M3.5×20
パイプ径25mm以下まで対応
不安定なメタルラックの転倒を防止します。
分離型なので設置後の移動も簡単です。
追加説明
カタログ価格

655 円(税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/10/14 22:25現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1619ページ 2344ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top