品番 : EA979D-166
品名 : 40x45mm 転倒防止プレート(ホワイトボード用/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | KB-350B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(目安) | 100kg以下/2個 | ベースサイズ | 40×45×17mm |
| 取付範囲(壁面との隙間) | 壁から350mm離れた場合まで | ビス用穴径 | 5mm |
| 材質 | 金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) バックル:樹脂 |
ベルト幅 | 25mm |
| ベルト厚 | 1.3mm | 重量 | 122g(2個で) |
| 対象物 | ホワイトボード | 耐用年数 | 8~10年 |
| 入数 | 2個 | 付属品 | アルコールパッド2枚 |
| 壁面は強力粘着で簡単に取付 | |||
| 巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい | |||
| ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単です。 | |||
| 対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止します。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/04 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
